Boden-Set zu Cornerstone Maxx
Boden-Set für VS CORNERSTONE MAXX
BOD-SET-F.ECKSHRNK-RE-MAXX-450MM
Art.-Nr. 0683730412
EAN 4056807330952
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung
- Einfache und werkzeuglose Montage am Standrohr
- Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung, selbst im eingebauten Zustand
- Schwebendes Design dank versteckter Befestigung
- Großflächige Ablagen
- Zuladung bis zu 25 kg pro Boden
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Passend für Korpusbreite | 900 mm | 
| Öffnungsrichtung | Rechts ausschwenkbar | 
| Einbauhöhe min. | 625 mm | 
| Lichte Einbautiefe min. | 490 mm | 
| Lichtes Öffnungsmaß | 411 mm | 
| Korbvariante | Premea | 
| Werkstoff | Stahl / Holz | 
| Oberfläche | Verchromt | 
| Farbe Boden | Weiß | 
| Anzahl Fachböden | 2 STK | 
| Traglast Fachboden | 25 kg | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!