Bodenmanschette CERAfix® 308
Bodenmanschette CERAfix 308
BONMANS-(CERAFIX-308)-450X450MM
Art.-Nr. 5875100308
EAN 4047376968608
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig einsetzbar
Für die Beanspruchungsklassen A, B0 und C
Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke
- Hoher Haftverbund
- Hohe Dehnfähigkeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Gleichbleibende Dichtschicht
Temperatur- und alterungsbeständig
Einfache und schnelle Verarbeitung
- Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung
- Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Materialidentisch mit Abdichtban CERAfix 305
Datenblätter(X)
Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B gemäß DIN 18534 und DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.
Untergrund:
Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen)
Anwendung:
Abdichtung von Bodenabläufen im Verbund mit Fliesen und Platten. CERAfix 308 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, Fliesenkleber PLUS CERAfix 403, Fliesenkleber PLUS CERAfix 412, ebenflächig zu verkleben.
Werkstoff | Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig) |
Schenkelbreite | 450 mm |
Farbe | Rot HKS 14 |
Schenkellänge | 450 mm |
Dicke | 0,51 mm |
Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck) | 1,5 bar |
Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung | nach DIN EN 1928 |
Dehnung längs max. | 80 % |
Dehnung quer max. | 120 % |
Zugkraft quer bei 50 mm | 150 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 296,66 N |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102-1 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!