Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bodenmarkierungsklebeband

Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend
BODMARKKLEBBA-SK-GELB-50MMX33M

Art.-Nr. 0812449650

EAN 4056807861142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bodenmarkierungsklebeband

Art.-Nr. 0812449650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen, Wänden und Kanten. Ideal für wechselnde Markierungen.
  • Selbstklebend

  • Einfach zu verarbeiten

  • Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit

  • Für Fußgänger geeignet

  • Für glatte Böden im Innen- und geschützte Außenbereichen

  • Geeignet für glatten Betonestrich, EP-/ PU- / MMA-Beschichtungen und Fliesen
Hinweis

Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen sowie das Drüberschieben von Paletten ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Bodenmarkierungsklebeband dient zur Kennzeichnung von Warnbereichen, Wegen und potenziellen Gefahrenzonen. Geeignet zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen, Wänden und Kanten und sorgt so für eine klare Orientierung und erhöhte Sicherheit.



Das Weich‐PVC‐Band mit druckempfindlichem Kautschukklebstoff vereinigt gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreißen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen.

Anleitung

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.

Farbe

Gelb

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Kautschuk

Länge

33 m

Breite

50 mm

Dicke

160 µm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 120 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen