Bodenmarkierungsklebeband
Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend
BODMARKKLEBBA-SK-ROT-50MMX33M
Art.-Nr. 0812449654
EAN 4056807861180
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Einfach zu verarbeiten
- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Für Fußgänger geeignet
- Für glatte Böden im Innen- und geschützte Außenbereichen
- Geeignet für glatten Betonestrich, EP-/ PU- / MMA-Beschichtungen und Fliesen
Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen sowie das Drüberschieben von Paletten ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.
Datenblätter(X)
Das Bodenmarkierungsklebeband dient zur Kennzeichnung von Warnbereichen, Wegen und potenziellen Gefahrenzonen. Geeignet zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen, Wänden und Kanten und sorgt so für eine klare Orientierung und erhöhte Sicherheit.
Das Weich‐PVC‐Band mit druckempfindlichem Kautschukklebstoff vereinigt gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreißen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen.
Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.
Farbe | Rot |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Länge | 33 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 160 µm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 120 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 12 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |