Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau direkt
FZGBOD-JUMPY-EXP-VIVARCARG-XL-L3-3275L

Art.-Nr. 0963260131

EAN 4058794934663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bodenplatte

Art.-Nr. 0963260131

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen, Peugeot, Opel

Passend für Fahrzeugtyp

Jumpy L3, Expert L3, Vivaro Cargo L3 (ab 09.2019)

Baujahr

ab 2017

Radstand

3275 mm

Produktgewicht (per Stück)

32,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen