Bodenplatte
Fahrzeugbodenplatte grau direkt
FZGBOD-JUMPY-EXPERT-VIVARCARG-XS-L1-2925
Art.-Nr. 0963260130
EAN 4058794934656
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Opel |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumpy L1, Expert L1, Vivaro Cargo L1 (ab 09.2019) |
Baujahr | ab 2017 |
Radstand | 2925 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 25,000 kg |