Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bodenplatte

Fahrzeugbodenplatte grau direkt
FZGBOD-RENAULT-TRAFIC-2014-RS3498-FLUEGT

Art.-Nr. 0963260154

EAN 4053479521251

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bodenplatte

Art.-Nr. 0963260154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Passend für Fahrzeugtyp

Trafic L2

Baujahr

ab 2014

Radstand

3498 mm

Produktgewicht (per Stück)

33,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(QFI-1-VITO)

Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie