Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen

Fahrzeugboden mit Schiene, grau
FZGBOD-SHN-MB-VITO-LANG-BJ14-RS3200L

Art.-Nr. 0963100052

EAN 4053479717784

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen

Art.-Nr. 0963100052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Ladungssicherung durch integrierte Zurrschiene

Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium



Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz

Passend für Fahrzeugtyp

Vito Lang

Baujahr

ab 2014

Radstand

3200 mm

Anzahl Schienen

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

33,400 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(QFI-8-VITO)

Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie