Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen
Fahrzeugboden mit Schiene, grau
FZGBOD-SHN-REN-OPL-MAST-MOV2010-3682-HK
Art.-Nr. 0963140061
EAN 4052703802432
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium
Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Nissan, Opel, Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | NV400 L3 Heckantrieb, Movano L3 Heckantrieb, Master L3 Heckantrieb |
Baujahr | ab 2010 |
Radstand | 3682 mm |
Anzahl Schienen | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 51,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!