Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen
Fahrzeugboden mit Schiene, grau
FZGBOD-VW/MAN-CRAFTER/TGE-3640-5-SCHIENE
Art.-Nr. 0963110055
EAN 4058794935615
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium
Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen
PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten
Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere
Stärke 10 mm
Oberfläche
Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit
Verleimung
Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1
Gleitreibbeiwerte
0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)
0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)
Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen
 
Datenblätter(X)
| Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen, MAN | 
| Passend für Fahrzeugtyp | Crafter Mittellang, TGE Mittellang | 
| Baujahr | ab 2017 | 
| Radstand | 3640 mm | 
| Anzahl Schienen | 5 STK | 
| Produktgewicht (per Stück) | 49,000 kg | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!