Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bogen 90° mit Lötanschluss und Einsteckende EN1254, Kupfer, 5001A

EN1254 Kupfer 5001A
FITT-LOET-EN1254-ILE/ALE-90G-CU-10/5001A

Art.-Nr. 4995500103

EAN 4045727205594

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bogen 90° mit Lötanschluss und Einsteckende EN1254, Kupfer, 5001A

Art.-Nr. 4995500103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Universell einsetzbar in den verschiedenen Anwendungsgebieten wie z.B. Schiffsbau, Maschinen- und Apparatebau

  • Entspricht den Anfoderungen der verschiedenen DVGW Regelwerke

  • Auch weiterer Zertifizierungsinstitute wie z.B. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988

  • Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)

  • Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)

  • Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)

  • Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828

  • Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747

  • Thermische Solaranlagen

  • Wassergeführte Raumkühlanlagen

  • Kältetechnische Anlagen (ACR)

  • Druckluft

  • Anlagen zur Verteilung technischer und medizinischer Gase

  • Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989

  • Feuerlöschleitungen "Nass" DIN 14462

  • Sprinkleranlagen "Nass" VdS CEA 4001

  • Industrie- und Prozesswässer

  • Abwasser-Hebeanlagen

Nenndurchmesser

10 mm

Nenndurchmesser 2

10 mm

Länge (a)

20 mm

Länge 2 (b)

21 mm

Länge 4 (Z/Za)

12 mm

Typ

5001A

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Normen

DIN 1254

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen