Bogen 90° mit Lötanschluss und Einsteckende EN1254, Kupfer, 5001A
EN1254 Kupfer 5001A
FITT-LOET-EN1254-ILE/ALE-90G-CU-12/5001A
Art.-Nr.
4995500104
EAN 4045727205624
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar in den verschiedenen Anwendungsgebieten wie z.B. Schiffsbau, Maschinen- und Apparatebau
- Entspricht den Anfoderungen der verschiedenen DVGW Regelwerke
- Auch weiterer Zertifizierungsinstitute wie z.B. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988
- Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)
- Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)
- Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)
- Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828
- Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747
- Thermische Solaranlagen
- Wassergeführte Raumkühlanlagen
- Kältetechnische Anlagen (ACR)
- Druckluft
- Anlagen zur Verteilung technischer und medizinischer Gase
- Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989
- Feuerlöschleitungen "Nass" DIN 14462
- Sprinkleranlagen "Nass" VdS CEA 4001
- Industrie- und Prozesswässer
- Abwasser-Hebeanlagen
![]() | |
Nenndurchmesser | 12 mm |
Nenndurchmesser 2 | 12 mm |
Länge (a) | 23 mm |
Länge 2 (b) | 23 mm |
Länge 4 (Z/Za) | 15 mm |
Typ | 5001A |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
Normen | DIN 1254 |