Bohr- und Meißelhammer BMH 32-XE
Bohr- und Meißelhammer BMH 32-XE
BOMSLHAM-EL-(BMH32-XE)
Art.-Nr. 07025431
EAN 4048539223015
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.
Ersetzt in vielen Fällen einen zusätzlichen Meißelhammer
Meißelfunktion mit 4,2 Joule Einzelschlagstärke
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 24-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 900 W |
Leistungsabgabe | 550 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-760 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-3600 U/min |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
Schlagenergie | 4,2 J |
Bohrdurchmesser in Beton min./max. | 6-32 mm |
Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max. | 12-24 mm |
Bohrleistung (Volumen) in Beton pro Minute max. | 75 cm³ |
Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max. | 90 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 32 mm |
Maschinengewicht | 4,7 kg |
Kabellänge | 4 m |
WARTSPR-KONZENTRAT-100ML
KOFFR-ORSYBULL-MASTER
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!