Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco

Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Eco
SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-ECO-400ML

Art.-Nr. 0893050011

EAN 4050641104793

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco

Art.-Nr. 0893050011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Biologisch abbaubares Schneidöl

Aerosoldose mit ECO-Stop-Technologie


  • Bis zu 2500 Anwendungen möglich durch vordefinierte Menge pro Ventilbetätigung

  • Geringste Rauchentwicklung


Einfach in der Anwendung


Keine Reinigung der Metalle vor Montage oder Weiterbehandlung (z.B. Schweißen) bei geringen Einsatzkonzentrationen nötig



Neutrales Verhalten


  • Kontakt mit empfindlichen Materialien (z.B. Marmor, Kunststoff, elektr. Bauteile) möglich

  • Geruchsneutral
Hinweis

Ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren, selbsttätig und dicht verschließenden und entsprechend gekennzeichneten Behältnissen aufbewahren (BGI 560).

Anwendungsgebiet
Bohr- und SchneidölBohr- und Schneidöl PerfectBohr- und Schneid- paste PerfectBohr- und Schneidöl EcoBohr- und Schneid- schaumSchneidöl DVGWKühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Bearbeitungsvorgänge
Merkmale
BasisMineralölMineralöl mit synt. EsterMineralöl mit synt. EsterSynt. EsterGlycol und EsterEsterMineralölMineralöl
Stahl, legierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hochlegierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guss, Graugussxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hartmetallxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, Aluminiumlegierungenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drehen, Drehautomatxxxxxxxxxxxxxx
Bohren, Senken, Reibenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiefbohrenxxxxxxxxxxxxxxx
Sägenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeschneidenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeformen, Rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fräsenxxxxxxxxxx xxx
Schleifenxxxxxxxxxxxxx
Umformen, Walzen, Biegenxxxxxxxxxxxxxx
Stanzen, Feinstanzenxxxxxxx xxx
Räumen, Verzahnenxxxxxxxxxxxxxxx
Visikosität (mm²/s)1225pastös35n. a.56676
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse11112111
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz vor Ort, bei Verlustschmierungen und im lebensmittelnahen Bereich. Optimaler Einsatz bei Flächenpressungen zwischen Werkstück und Werkzeug sowie bei allen schwierigen spanabhebenden Bearbeitungen. Zum Umformen von Stahl, Aluminium und Buntmetall einsetzbar.

Anleitung

Keine Reinigung der Metalle vor Montage oder Weiterbehandlung (z.B. Schweißen) bei geringen Einsatzkonzentrationen nötig. Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Hellgelb

Geruch/Duft

Neutral

Chemische Basis

Synthetischer Ester

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

0,77 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Säurefrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Flammpunkt min.

275 °C

Silikonfrei

Ja

Harzfrei

Ja

Grundölviskosität, kinematisch

35 mm²/s

Phosphorfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen