Bohrbuchse DIN 179 Stahl blank Form A
BOBU-DIN179-A-10,2X18X12
Art.-Nr. 51723102
EAN 4046777635218
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Normen | DIN 179 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
