Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag

Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag
BO-SPRL-HO-(ERSATZBOHRER)-D4,0MM

Art.-Nr. 0650700401

EAN 4052703320035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag

Art.-Nr. 0650700401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präzisionsbohrer aus Hochleistungsschnellstahl passend für den Versenker mit Tiefenanschlag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

4 mm

Länge

55,6 mm

Arbeitslänge

22 mm

Schneidstoff

HSS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen