Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag

Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag
BO-SPRL-HO-(ERSATZBOHRER)-D5,0MM

Art.-Nr. 0650700501

EAN 4052703320233

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag

Art.-Nr. 0650700501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präzisionsbohrer aus Hochleistungsschnellstahl passend für den Versenker mit Tiefenanschlag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

5 mm

Länge

62 mm

Arbeitslänge

27 mm

Schneidstoff

HSS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen