Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag

Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag
BO-SPRL-HO-(ERSATZBOHRER)-D6,0MM

Art.-Nr. 0650700601

EAN 4052703320240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrer für Versenker mit Tiefenanschlag

Art.-Nr. 0650700601

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präzisionsbohrer aus Hochleistungsschnellstahl passend für den Versenker mit Tiefenanschlag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

6 mm

Länge

67 mm

Arbeitslänge

28,5 mm

Schneidstoff

HSS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen