Bohrlehre für Verbindungsbodenträger Fixograss 9000
Bohrlehre f. Verbindungsbodenträger Fixograss 9000
BOLEHR-FIXOGRASS9000
Art.-Nr. 0683800150
EAN 4050642138001
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte, einfach zu handhabende Bohrlehre
 - Einsetzbar für Doppelbohrungen in einem Arbeitsgang passend für Fixograss-Gehäuse
 - Seitlicher Anschlag für zügiges Arbeiten
 - Einstellbar von 25-90 mm
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Klemmbereich min.  | 19 mm  | 
Klemmbereich max.  | 30 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!