Bohrschraube Flachkopf
pias Stahl verzinkt metr. Gewinde Linsenkopf H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(A3K)-M4X16
Art.-Nr. 021100416
EAN 4038898423164
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
pias Stahl verzinkt, metr. Gewinde, Flachkopf H.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | H |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,80 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,1 mm |
Innenantrieb | H2 |