Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

pias Edelstahl A2 blank Linsenkopf AW
SHR-BSP-LIKPF-AW10-A2-2,9X13

Art.-Nr. 020612913

EAN 4038898083788

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 020612913

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schraube aus Edelstahl A2. Zum Befestigen von Aluminiumprofilen auf Aluminiumunterkonstruktionen < 3 mm

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


Alu / Alu für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm

Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

AW

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,3 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

11 mm

Innenantrieb

AW10

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,0 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2,0 mm

Befestigungsdicke min./max.

1-7,5 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen