Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Edelstahl A2 blank Linsenkopf AW
SHR-BSP-LIKPF-AW10-A2-3,5X16
Art.-Nr. 020613516
EAN 4038898083818
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
Alu / Alu für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | AW |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,75 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 13,5 mm |
Innenantrieb | AW10 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1-9,5 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |