Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Stahl verzinkt Linsenkopf AW
SHR-BSP-LIKPF-AW20-(A3K)-3,9X13
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%
- Bohren ohne anzukörnen
 - Gewindeformen
 - Befestigen
 
alles in einem Arbeitsgang
Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm, 4,8 mm und 5,5 mm
 
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.
 - Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
 - Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
 - Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
 
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Antriebart  | AW  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Untergrund  | Stahl, Aluminium  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 3,9 mm  | 
Länge (l1)  | 13 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 7,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,1 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 4 mm  | 
Gewindelänge mit Bohrspitze  | 10,5 mm  | 
Innenantrieb  | AW20  | 
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.  | 1,5 mm  | 
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)  | 3,0 mm  | 
Befestigungsdicke min./max.  | 1,5-6,5 mm  | 
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.  | 1700-2500 U/min  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!