Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®
pias Edelstahl A2 Linsenkopf H
SHR-BSP-LIKPF-A2-H2-4,2X13
Art.-Nr.
021114213
EAN 4038898424826
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pias Edelstahl A2, Flachkopf mit Kreuzschlitz H
Hinweis
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | H |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,84 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,75 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 2,9 mm |
Innenantrieb | H2 |