Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®

pias Edelstahl A2 Linsenkopf H
SHR-BSP-LIKPF-A2-H2-4,8X25

Art.-Nr. 021114825

EAN 4038898424871

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Art.-Nr. 021114825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Pias Edelstahl A2, Flachkopf mit Kreuzschlitz H
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

H

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,14 mm

Kopfhöhe (k1)

3,25 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,0 mm

Innenantrieb

H2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen