Bohrschraube Flachkopf mit Minipoint pias®
pias Minipoint Stahl verzinkt H
SHR-BSP-LIKPF-DUENNBL-H2-(A3K)-M4X10
Art.-Nr. 0211003910
EAN 4038898423157
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Minipoint mit H-Antrieb
Speziell für Dünnbleche
Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)
Mit metrischem Gewinde
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | H |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb | H2 |