Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Halbrundkopf Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

Stahl verzinkt Halbrundkopf Unterkopfverzahnung AW
SHR-BSP-HRDKPF-AW20-(A2K)-4,2X19

Art.-Nr. 0207024219

EAN 4050642813441

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Halbrundkopf Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

Art.-Nr. 0207024219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Unterkopfverzahnung.
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Verarbeiten in unlegierte Stahlbleche

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Normen

ISO 10666

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Innenantrieb

AW20

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Unlegiertes Stahlblech mit Zugefestigkeit max. 400 N/mm²

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2,5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen