Bohrschraube Halbrundkopf Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb
Stahl verzinkt Halbrundkopf Unterkopfverzahnung AW
SHR-BSP-HRDKPF-AW20-(A2K)-4,8X25
Art.-Nr. 0207024825
EAN 4038898778134
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Unterkopfverzahnung.
Hinweis
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zum Verarbeiten in unlegierte Stahlbleche
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,6 mm |
Normen | ISO 10666 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Innenantrieb | AW20 |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,7 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Unlegiertes Stahlblech mit Zugefestigkeit max. 400 N/mm² |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,0 mm |
RoHS-konform | Ja |