Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta®

piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle AW
SHR-BSP-LIKPF-AW20-(RUS)-4,2X25

Art.-Nr. 020684225

EAN 4045727272336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta®

Art.-Nr. 020684225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl, Linsenkopf und AW-Antrieb. Zum Befestigen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Unterkonstruktionen aus Stahl ≤ 3 mm und Aluminium ≤ 4mm

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm

  • Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm

  • Alu / Alu für ∅ 4,8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

AW

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

23,5 mm

Innenantrieb

AW20

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

2 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,5-13,25 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Bit AW® C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-5/16ZO-L32MM

x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen