Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®
pias Stahl verzinkt Linsenkopf mit Flansch AW
SHR-BSP-LIKPF-FLSH-AW20-(A3K)-4,2X13
 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Die selbstbohrende Schraube zur Befestigung von Kunststoffen und Dünnblechen auf Metallunterkonstruktionen.
|  | |
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm | 
| Länge (l1) | 13 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 11,0 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,9 mm | 
| Bohrspitzenlänge (lp) | 3,7 mm | 
| Sonstige Norm | Werksnorm | 
| Kopfform | Linsenkopf mit Bund | 
| Innenantrieb | AW20 | 
| Gewindeart | Blechschraubengewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,5 mm | 
| Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 3,5 mm | 
| Befestigungsdicke max. (lB) | 6 mm | 
| Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min | 
| RoHS-konform | Ja |