Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®

pias Stahl verzinkt Linsenkopf mit Flansch AW
SHR-BSP-LIKPF-FLSH-AW25-(A3K)-5,5X25

Art.-Nr. 021815525

EAN 4046778455075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 021815525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), mit AW-Antrieb

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden

  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Die selbstbohrende Schraube zur Befestigung von Kunststoffen und Dünnblechen auf Metallunterkonstruktionen.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14,0 mm

Kopfhöhe (k1)

3,9 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5,7 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2,0 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

5,3 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

14 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen