Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®

pias Stahl Zink-Lamelle ZFBM Linsenkopf Flansch AW
SHR-BSP-LIKPF-FLSH-AW25-(ZFBM)-4,8X40

Art.-Nr. 021874840

EAN 4046778455389

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 021874840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Zink-Lamelle schwarz (ZFBM), mit AW-Antrieb

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Die selbstbohrende Schraube zur Befestigung von Kunststoffen und Dünnblechen auf Metallunterkonstruktionen

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle schwarz

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,75 mm

Kopfhöhe (k1)

3,6 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,7 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,0 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

31 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen