Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb pias
SHR-BSP-LIKPF-FLSH-AW25-(ZFBM)-4,8X60
Art.-Nr. 021874860
EAN 4050641997753
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohren, Gewindeformen und Verschrauben in einem Arbeitsgang – dadurch deutlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
- Gewährleistet einen exakten Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung, minimiert die Gewindetoleranz und sorgt so stets für eine optimale Verbindung
- Vermeidung von Montagefehlern
- AW‑Antriebssystem für bessere Drehmomentübertragung, höhere Standzeit und optimale Zentrierung
- Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
Die selbstbohrende Schraube zur Befestigung von Kunststoffen und Dünnblechen auf Metallunterkonstruktionen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle schwarz |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12,75 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,6 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Innenantrieb | AW25 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,7 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,0 mm |
Befestigungsdicke max. (lB) | 51 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
RoHS-konform | Ja |
