Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H PIAS®

pias Stahl Zink-Lamelle ZFBM Linsenkopf Flansch H
SHR-BSP-LIKPF-FLSH-H2-(ZFBM)-4,2X25

Art.-Nr. 021824225

EAN 4065746808095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H PIAS®

Art.-Nr. 021824225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Zink-Lamelle schwarz (ZFBM), mit Kreuzschlitz H

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang dadurch wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis
  • Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden.

  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die selbstbohrende Schraube zur Befestigung von Kunststoffen und Dünnblechen auf Metallunterkonstruktionen.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle schwarz

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,7 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3,5 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

18 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen