Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz H pias®
pias Stahl verzinkt Linsenkopf H
SHR-BSP-LIKPF-H1-(A3K)-2,9X13
Art.-Nr. 021129 13
EAN 4038898423676
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werksnorm, Stahl verzinkt, blau passiviert(A3K), Kreuzschlitz H
Hinweis
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | H |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,20 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 2,5 mm |
Innenantrieb | H1 |