Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz H pias®
pias Stahl verzinkt Linsenkopf H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(A3K)-3,9X16
Art.-Nr. 021139 16
EAN 4011231267595
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werksnorm, Stahl verzinkt, blau passiviert(A3K), Kreuzschlitz H
Hinweis
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
 - Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
 - Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Flachkopf  | 
Antriebart  | H  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 3,9 mm  | 
Länge (l1)  | 16 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 7,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,80 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 3,1 mm  | 
Innenantrieb  | H2  |