Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®

piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(RUS)-3,5X19

Art.-Nr. 021183519

EAN 4011231268868

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®

Art.-Nr. 021183519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl und Kreutzschlitz H. Für Befestigungen in Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im nicht zugelassenen Bereich

Für ästhetische Verschraubungen im Sichtbereich ohne zusätzliche Dichtscheibe



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

H

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,7 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

18 mm

Innenantrieb

H2

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

0,75 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2,5 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

1,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

1-9 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen