Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®

piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(RUS)-4,2X25

Art.-Nr. 021184225
EAN 4011231268974

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®

Art.-Nr. 021184225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl und Kreutzschlitz H. Für Befestigungen in Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im nicht zugelassenen Bereich

Für ästhetische Verschraubungen im Sichtbereich ohne zusätzliche Dichtscheibe



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

H

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

23,5 mm

Innenantrieb

H2

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

2 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,5-13,25 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen