Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®
piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(RUS)-4,8X19


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für ästhetische Verschraubungen im Sichtbereich ohne zusätzliche Dichtscheibe
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | H |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 17 mm |
Innenantrieb | H2 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,4 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 3 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-7,25 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |