Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz piasta®
piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(RUS)-4,8X38
Art.-Nr. 021184838
EAN 4011231269193
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für ästhetische Verschraubungen im Sichtbereich ohne zusätzliche Dichtscheibe
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
 - Gewindeformen
 - Befestigen
 
alles in einem Arbeitsgang
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Bimetall  | 
Oberfläche  | Zink-Lamelle  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Antriebart  | H  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Untergrund  | Stahl, Aluminium  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,8 mm  | 
Länge (l1)  | 38 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,5 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 6 mm  | 
Gewindelänge mit Bohrspitze  | 35,5 mm  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.  | 1,5 mm  | 
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)  | 4,4 mm  | 
Für Unterkonstruktionsdicke max.  | 3 mm  | 
Befestigungsdicke min./max.  | 1,5-23,75 mm  | 
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.  | 1700-2500 U/min  |