Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Edelstahl A2 blank Linsensenkkopf AW
SHR-BSP-LISEKPF-A2-AW20-3,9X16
Art.-Nr. 020513916
EAN 4038898087168
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, Gewindeformen,Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
 - Immer eine optimale Verbindung
 
Vermeidung von Montagefehlern
Optimale Drehmomentübertragung durch AW-Antrieb
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
 - Höhere Standzeit
 - Optimale Zentrierung
 - Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
 - Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
 - Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
 
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
 - Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
 - Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
 
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Nur zur Verarbeitung in Aluminium und Kunststoffen geeignet
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 3,9 mm  | 
Länge (l1)  | 16 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 7,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,8 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 3,1 mm  | 
Sonstige Norm  | Werksnorm  | 
Kopfform  | Linsensenkkopf  | 
Innenantrieb  | AW20  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.  | 1,5 mm  | 
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)  | 3,0 mm  | 
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.  | 1700-2500 U/min  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!