Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

pias Edelstahl A2 blank Linsensenkkopf AW
SHR-BSP-LISEKPF-A2-AW20-3,9X38

Art.-Nr. 020513938

EAN 4038898086864

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 020513938

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb

Bohren, Gewindeformen,Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang



Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



Optimale Drehmomentübertragung durch AW-Antrieb



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Nur zur Verarbeitung in Aluminium und Kunststoffen geeignet

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,1 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsensenkkopf

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3,0 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-5/16ZO-L32MM

x 5 St.