Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Stahl verzinkt Linsensenkkopf AW
SHR-BSP-LISEKPF-AW25-(A3K)-4,8X19
Art.-Nr. 020548 19
EAN 4038898085966
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
 - Immer eine optimale Verbindung
 
Vermeidung von Montagefehlern
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
 - Höhere Standzeit
 - Optimale Zentrierung
 - Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
 - Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
 - Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
 
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben
 - Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
 - Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
 - Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
 
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,8 mm  | 
Länge (l1)  | 19 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 4,2 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 4,5 mm  | 
Sonstige Norm  | Werksnorm  | 
Kopfform  | Linsensenkkopf  | 
Innenantrieb  | AW25  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.  | 1,7 mm  | 
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)  | 4,0 mm  | 
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.  | 1200-1800 U/min  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!