Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

pias W-213 Stahl verzinkt Linsensenkkopf
SHR-BSP-LISEKPF-H2-(A3K)-3,5X19

Art.-Nr. 021335 19

EAN 4050642691711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Art.-Nr. 021335 19

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis
  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,0 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsensenkkopf

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2,5 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen