Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung
Stahl verzinkt 6-kt Kopf m. Bund Unterkopfverz.
SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A2K)-4,8X13
Art.-Nr. 0207014813
EAN 4047376501041
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt blau passiviert. Mit Bund und Unterkopfverzahnug.
Hinweis
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zum Verarbeiten in unlegierte Stahlbleche
![]() | |
Normen | ISO 10666 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Flanschdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,0 mm |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,7 mm |