Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe pias®

Selbstbohrende Fassadenbauschraube pias Dichtsch.
SHR-BSP-SHB19-SW8-(A3K)-4,8X85

Art.-Nr. 0214748859

EAN 4011231274166

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe pias®

Art.-Nr. 0214748859

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert und Dichtscheibe. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktionen ≤ 5 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Stahl

Oberfläche Dichtscheibe

Verzinkt

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

85 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

19 mm

Scheibendicke (h1)

4,0 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

59 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,4 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

3,0 mm

Befestigungsdicke min./max.

22,5-71,5 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen