Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®

Selbstbohrende Fassadenbausch. piasta-mit Dicht.
SHR-BSP-SHB16-SW8-(RUS)-4,8X25

Art.-Nr. 0214804825

EAN 4011231274708

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®

Art.-Nr. 0214804825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelementen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm


Zusätzlich nach ETA-13/0210 Sandwichbefestigung für ∅ 6,3 mm ab einer Länge ≥ 50 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

16 mm

Scheibendicke (h1)

3 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5,6 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

22,0 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,4 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

3,0 mm

Befestigungsdicke min./max.

0-7,0 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Nenndurch-
messer
Kopfhöhe (k1) Außen-
antrieb (s1)
Bohlspitzen-
länge (lp)
Zu durchbohrende
Materialdicke max.
Für Unterkonstruk-
tionsdicke max.
Empfohlene
Verarbeitungsdrehzahl
4,2 mm 4 mm SW7 4,2 mm 3 mm 1,5 mm 1700 - 2500 U/min
4,8 mm 5,4 mm SW8 5,6 mm 4,4 mm 3 mm 1700 - 2500 U/min
5,5 mm 5,4 mm SW8 6,9 mm 5,25 mm 4 mm 1200 - 1800 U/min
6,3 mm 6,8 mm SW3/8 7,6 mm 6 mm 5 mm 1200 - 1800 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen