Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®

Selbstbohrende Fassadenbausch. piasta-mit Dicht.
SHR-BSP-SHB19-SW3/8-(RUS)-6,3X115

Art.-Nr. 0214836311

EAN 4011231275804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®

Art.-Nr. 0214836311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilen sowie Sandwichelementen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm


Zusätzlich nach ETA-13/0210 Sandwichbefestigung für ∅ 6,3 mm ab einer Länge ≥ 50 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

115 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

19 mm

Scheibendicke (h1)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

6,8 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7,6 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

70,0 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

6,0 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

5,0 mm

Befestigungsdicke min./max.

41,5-92,0 mm

Zulassung

ETA-10/0184, ETA-13/0210

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

Nenndurch-
messer
Kopfhöhe (k1) Außen-
antrieb (s1)
Bohlspitzen-
länge (lp)
Zu durchbohrende
Materialdicke max.
Für Unterkonstruk-
tionsdicke max.
Empfohlene
Verarbeitungsdrehzahl
4,2 mm 4 mm SW7 4,2 mm 3 mm 1,5 mm 1700 - 2500 U/min
4,8 mm 5,4 mm SW8 5,6 mm 4,4 mm 3 mm 1700 - 2500 U/min
5,5 mm 5,4 mm SW8 6,9 mm 5,25 mm 4 mm 1200 - 1800 U/min
6,3 mm 6,8 mm SW3/8 7,6 mm 6 mm 5 mm 1200 - 1800 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen