Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®
Selbstbohrende Fassadenbausch. piasta-mit Dicht.
SHR-BSP-SHB19-SW8-(RUS)-5,5X26
Art.-Nr. 0214835525
EAN 4011231275767
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm
Zusätzlich nach ETA-13/0210 Sandwichbefestigung für ∅ 6,3 mm ab einer Länge ≥ 50 mm
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 26 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 19 mm |
Scheibendicke (h1) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,5 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6,9 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 22,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 5,25 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 4,0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0-5,0 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
| Nenndurch- messer | Kopfhöhe (k1) | Außen- antrieb (s1) | Bohlspitzen- länge (lp) | Zu durchbohrende Materialdicke max. | Für Unterkonstruk- tionsdicke max. | Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl |
| 4,2 mm | 4 mm | SW7 | 4,2 mm | 3 mm | 1,5 mm | 1700 - 2500 U/min |
| 4,8 mm | 5,4 mm | SW8 | 5,6 mm | 4,4 mm | 3 mm | 1700 - 2500 U/min |
| 5,5 mm | 5,4 mm | SW8 | 6,9 mm | 5,25 mm | 4 mm | 1200 - 1800 U/min |
| 6,3 mm | 6,8 mm | SW3/8 | 7,6 mm | 6 mm | 5 mm | 1200 - 1800 U/min |