Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschr piasta-Hintersch.
SHR-BSPR-SHB14-H-SW8-(RUS)-4,8X22
Art.-Nr. 0214954822
EAN 4045727291566
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Überdrehungsfreies Verschrauben von Stahl- und Aluminiumprofilen in Stahl und Aluminium ≤ 2 mm
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- Alu / Alu für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- und zusätzlich für ∅ 5,5 mm Stahl / 2 x Stahl (Kassettenbefestigung)
Durch den gewindefreien Teil (Hinterschnitt) unterhalb des Schraubenkopfes, wird ein Überdrehen der Schraube verhindert und sorgt so für eine rückdrehsichere Verbindung von Stoßblechverschraubungen bei dünnen Metallprofilen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,9 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 14 mm |
Scheibendicke (h1) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 17 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2,75 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0-4,0 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |